Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, lichtgrau (11005592)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, lichtgrau (11005592)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, lichtgrau (11005592)
Artikel-Nr.:
     505-11005592
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-6/8-1
EAN/GTIN:
     4016032331056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, lichtgrau
(RAL7035), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)800 x (H)2.053 mm
(DN-19 42U-6/8-1)
Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 42 HE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 528,33*
€ 587,54*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,81*
€ 591,28*
€ 1,93*
ab € 541,09*
€ 600,86*
Frei Haus
ab € 556,44*
€ 614,64*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 639,52*
€ 709,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,70*
€ 844,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,54*
€ 833,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 698,32*
€ 831,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 697,22*
€ 829,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,25*
€ 807,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 677,17*
€ 805,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,63*
€ 787,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,52*
€ 761,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,93*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-800
ab € 7,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,67*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.