Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, lichtgrau (11005586)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, lichtgrau (11005586)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, lichtgrau (11005586)
Artikel-Nr.:
     505-11005586
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 22U-6/8-1
EAN/GTIN:
     4016032331117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, lichtgrau
(RAL7035), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)800 x (H)1.164 mm
(DN-19 22U-6/8-1)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 22 HE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,21*
€ 479,43*
€ 4,50*
ab € 434,05*
€ 482,81*
€ 65,00*
ab € 440,68*
€ 489,26*
Frei Haus
ab € 444,40*
€ 494,74*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 502,43*
€ 554,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,88*
€ 660,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,17*
€ 652,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,98*
€ 642,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,32*
€ 628,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,43*
€ 597,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 36,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,08*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-800
ab € 7,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 87,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 126,28*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 25,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.