Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank 22HE 116,4x60x80cm RAL 7035 DN-19 22U-6/8-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrank 22HE 116,4x60x80cm RAL 7035 DN-19 22U-6/8-1
Schrank 22HE 116,4x60x80cm RAL 7035 DN-19 22U-6/8-1
Artikel-Nr.:
     3518I-98457585
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 22U-6/8-1
EAN/GTIN:
     4016032331117
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Schrank 22HE 116,4x60x80cm RAL 7035 DN-19 22U-6/8-1

22HE Netzwerkschrank, Unique 1164x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035) Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. - Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel - Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder
Adapter liegt bei) - Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden Die Netzwerkschränke der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
1164 mm
Tiefe:
800 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,21*
€ 479,43*
€ 4,50*
ab € 434,05*
€ 482,81*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 440,68*
€ 489,26*
Frei Haus
ab € 444,40*
€ 494,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 452,73*
€ 500,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,26*
€ 582,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,32*
€ 577,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,81*
€ 567,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,97*
€ 555,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,68*
€ 524,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 36,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,08*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-800
ab € 7,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 87,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 126,28*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 25,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.