Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11003164 Herst.-Nr.: DN-91350-1 EAN/GTIN: 4016032269021 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" ISDN Patch Panel Kat. 3, 50 x RJ45, 1 HE ungeschirmt, Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B, Gehäuse aus 1,2 mm Stahlblech, Farbe: lichtgrau (RAL 7035) (DN-91350-1 / Vorgänger: DN-91350) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: isdn patchpanel, Installation - ISDN Technik, ISDN Patch Panel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 32,19* | € 41,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,16* | € 41,60* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,22* | € 41,64* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 33,01* | € 42,61* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 38,43* | € 51,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|