Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, 50-Port grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-40-0220
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-91350-1
EAN/GTIN:
     4016032269021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
digitus patchpanel 1he
isdn patchpanel 50 port
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl sind sie perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet.

Highlights
  • Ungeschirmt, 50-Port
  • RJ45 Buchse, 8P4C
  • Kabelfixierung mittels Schnellrasten
  • 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl
  • Erdungsdraht: 18 AWG, 40 cm


  • Übertragungseigenschaft: Kategorie 3
  • Anwendungsbereiche: Bis zu 16 MHz, 10GBase-T Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
  • RJ45 Buchse, 8P4C
  • Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • Kabelfixierung mittels Schnellrasten
  • Zentraler Erdungsanschluss Mechanische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
  • Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
  • Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,6 µ vergoldeter Kontakt
  • LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-0, verzinktes Phosphor-Bronze
  • Erdungsdraht: 18 AWG, 40 cm
  • Leiterplatte: FR4, UL 94V-0 Physikalische Eigenschaften:
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
  • Steckzyklus Buchse: 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Klemme: 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
  • Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
  • Isolationswiderstand: 500 MOhm
  • Kontaktwiderstand: 2,5 MOhm
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 50
  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 50
  • Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
  • Geschirmt: nein
  • Kategorie: 3
  • Anschlussart: LSA
  • Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1
Weitere Informationen:
Gewicht:
1327 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
13.8 cm
Breite:
51.6 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: isdn patchpanel, CAT, 3, ISDN, Patch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 32,21*
€ 41,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,24*
€ 41,59*
€ 6,78*
ab € 32,16*
€ 41,63*
€ 4,50*
ab € 32,84*
€ 42,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 32,96*
€ 42,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.