Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-91350-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-91350-1
EAN/GTIN:
     4016032269021
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
digitus patchpanel 1he
isdn patchpanel 50 port

CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, grau

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Die ISDN Patch Panel von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante. Mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl sind sie perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet.

Technische Daten:

  • Übertragungseigenschaft: Kategorie 3
  • Anwendungsbereiche: Bis zu 16 MHz, 10GBase-T
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
  • RJ45 Buchse, 8P4C
  • Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • Kabelfixierung mittels Schnellrasten
  • Zentraler Erdungsanschluss
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
  • Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
  • Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,6 μ vergoldeter Kontakt
  • LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-0, verzinktes Phosphor-Bronze
  • Erdungsdraht: 18 AWG, 40 cm
  • Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
  • Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
  • Isolationswiderstand: > 500 MOhm
  • Kontaktwiderstand: > 2,5 MOhm
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • HE: 1
  • Kategorie: CAT 3
  • Ports: 50
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
HE:
1
Kategorie:
CAT 3
Ports:
50
Weitere Suchbegriffe: isdn patchpanel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.