Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchpanel 1HE 50-Port Cat3 ungeschirmt ISDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchpanel 1HE 50-Port Cat3 ungeschirmt ISDN
DIGITUS Patchpanel 1HE 50-Port Cat3 ungeschirmt ISDN
Artikel-Nr.:
     832-81231
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91350-1
EAN/GTIN:
     4016032269021
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
digitus patchpanel 1he
isdn patchpanel 50 port
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Die ISDN Patch Panel von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante. Mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl sind sie perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
1.200 kg
height:
0.055 m
width:
0.520 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: isdn patchpanel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 32,14*
€ 41,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,12*
€ 41,46*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 32,21*
€ 41,50*
€ 4,50*
ab € 32,96*
€ 42,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 32,86*
€ 42,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.