| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036239552 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4039398130552 |
| |
|
| | |
| Gorilla Espresso Delicato, 1000g ganze Bohne Der „Espresso Delicato“ von Gorilla ist für seine tiefere Röstung bekannt, die ein authentisches italienisches Geschmackserlebnis verspricht. Er vereint hochwertige Arabicabohnen aus dem südamerikanischen Hochland mit Robustabohnen aus Asien. Diese werden im schonenden Split-Roasting-Verfahren sortenrein geröstet, wobei jeder Kaffee individuell behandelt wird, um seine besonderen Aromen hervorzuheben. Erst nach der Röstung werden die Chargen gemischt, um eine perfekte Harmonie zu erreichen. Das Ergebnis ist ein delikater Espresso von einzigartigem Geschmack. Gorilla Espresso Delicato für verschiedene Zubereitungsweisen Die Zubereitung dieses Kaffees ist mühelos und passt sich deinem Lebensstil an. Ob du eine Siebträger, Kaffeevollautomaten oder in der Espressokanne es verwendest, der Espresso Delicato wird dich mit seinem vollen Geschmack und seiner Tiefe verzaubern. Die traditionsreiche Kaffeerösterei A. Joerges aus Obertshausen, verkörpert durch die Marke Gorilla, steht für jahrzehntelange Hingabe und Expertise im Kaffeehandwerk. Meisterhafte Espressomischung aus erlesenen Kaffeebohnen 40% Arabica und 60% Robusta Perfekte Harmonie von Kaffeebohnen aus Asien und Südamerika Ein delikater Blend mit einer feinen, floralen Note Perfekt für einen Kaffee, den Cappuccino und am Morgen und Espresso zwischendurch Gorilla Espresso Kaffee kaufen - online bei uns Kaufe besten Gorilla Espresso-Kaffeee in unserem Shop per unkomplizierter Online-Bestellung. Dank unserer schnellen Lieferbedingungen lässt der Kaffeegenuss nicht lange auf sich warten. Lieferumfang 1000g Gorilla Espresso Delicato, ganze Bohne Zutaten Röstkaffee in ganzen Bohnen Kompatibilität Dieser Kaffee ist besonders für die Verwendung in der Filtermaschinen geeignet. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken aufbewahren. Hersteller / Importeur A. Joerges GmbH Raiffeisenstraße 10-12 D-63179 Obertshausen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffeebohnen 1kg gorilla, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, Gorilla, espresso, delicato, ganze, bohne, kaffee, premium, weiß |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 12,66* | € 17,89* | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 17,08* | € 21,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 17,08* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 259,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|