| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036116628 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4039398111186 |
| |
|
| | |
| Gorilla Superbar Crema, 1000g ganze Bohne Der Allrounder Crema Diese meisterhafte Espressomischung besteht aus 60% erlesenen Arabicabohnen und 40% kräftigen Robustabohnen aus den sonnigen Gefilden Mittel- und Südamerikas, wurde geröstet, um dir ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis zu bieten. Jeder Schluck des Superbar Crema ist eine Einladung zu einer Geschmacksreise, bei der dunkle Röstnoten ein intensives und faszinierendes Aroma freisetzen, verfeinert durch zarte nussige und holzige Nuancen. Die einzigartige Kombination aus nussigen und röstigen Aromen verleiht diesem Espresso eine unverwechselbare Tiefe, die deine Sinne begeistern wird. Die Experten der Traditionsrösterei A. Joerges wählen die Bohnen aus kontrollierten Anbauregionen sorgfältig aus - für dein bestes Geschmackserlebnis. Die besondere dunkle Röstung verleiht dem Superbar Crema nicht nur seine charakteristische Intensität, sondern auch eine unglaublich stabile und sahnige Crema, die jeden Schluck zu einem Genussmoment macht. Gorilla Superbar Crema für verschiedene Zubereitungsweisen Die Zubereitung dieses Kaffees ist mühelos und passt sich deinem Lebensstil an. Ob du einen Siebträger, Kaffeevollautomaten oder eine andere Maschine verwendest, der Superbar Crema wird dich mit seinem vollen Geschmack und seiner Tiefe verzaubern. Die traditionsreiche Kaffeerösterei A. Joerges aus Obertshausen, verkörpert durch die Marke Gorilla, steht für jahrzehntelange Hingabe und Expertise im Kaffeehandwerk. Meisterhafte Espressomischung aus 60% Arabicabohnen und 40% Robustabohnen Intensives Aroma mit nussigen und holzigen Nuancen Bohnen aus kontrollierten Anbauregionen für höchste Qualität Einfache Zubereitung für alle Kaffeemaschinen Eine Tradition der Kaffeerösterei A. Joerges aus Obertshausen – verkörpert durch Gorilla. Ein Espresso für die besonderen Momente. Mit aromatischem Duft, unvergleichlich nussigem Aroma und besonders dichter und feinporiger Crema. Gorilla Kaffee kaufen - online bei uns Besten Gorilla Kaffee kaufst du in unserem Shop per unkomplizierter Online-Bestellung. Dank unserer schnellen Lieferbedingungen lässt der Kaffeegenuss nicht lange auf sich warten. Lieferumfang 1000g Gorilla Superbar Crema Zutaten Röstkaffee in ganzen Bohnen Kompatibilität Der Kaffee ist besonders für die Verwendung im Kaffeevollautomaten geeignet. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken aufbewahren. Hersteller / Importeur A. Joerges GmbH Raiffeisenstraße 10-12 D-63179 Obertshausen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, Nagel-Hebeleisen, Nageleisen, Zimmermannseisen, kaffeebohnen 1kg gorilla, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, Gorilla, superbar, crema, ganze, bohne, kaffee, espresso, rot |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 12,76* | € 17,92* | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,13* | € 20,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 16,13* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 243,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|