| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1032915262 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013320093443 |
| |
|
| | |
| GEPA Bio Italienischer Espresso ganze Bohnen aus Fairem Handel Mit Italienischen Bio Espresso von GEPA in der ganzen Bohne genießen Sie alle Vorzüge eines italienischen Espressos, dazu in Bio-Qualität und aus Fairem Handel. Mit seiner unvergleichlichen Geschmacksfülle und der stabilen nussbraunen Crema hat Italienischer Espresso viele Fans. So ist der Bio Italienischer Espresso eine der beliebtesten GEPA-Kaffeespezialitäten. Der Bio Espresso in der ganzen Bohne eignet sich bestens für die Zubereitung in Siebträger und Vollautomaten. GEPA Bio Espresso 100% Arabica Für sein charakteristisches Geschmacksprofil wird die Mischung aus 100% erlesenen Arabica-Bohnen in original italienischer und traditioneller Langzeitröstung veredelt. Die Arabica-Bohnen stammen unter anderem aus dem Hochland Guatemalas, Mexiko und Äthiopien. Im Trommelröster werden sie besonders sanft und aromaschonend veredelt. GEPA Espresso Bohnen bio & fair Die GEPA Fair Trade Company steht seit über 40 Jahren für die Förderung und Einhaltung von Kriterien für Fairen Handel. Der Kaffeeanbau in erfolgt in Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts. Zudem erhalten die Kaffeebauern regelmäßige Schulungen im ökologischen Anbau und werden so ermutigt, sich mit dem angeeigneten Wissen eine eigene Existenz aufzubauen. Durch den Fairen Handel ist ihr Einkommen gesichert, sodass Investitionen in die Zukunft und die Schulbildung ihrer Kinder möglich sind. Die GEPA hat den Fairen Handel als zentralen Unternehmenszweck. Gewinne werden ausschließlich für Ziele des Fairen Handels verwendet. GEPA Kaffee kaufen Fair gehandelten Bio Espresso von GEPA erhalten Sie im Online-Shop. Hier können Sie GEPA Bio Kaffee einfach und schnell online bestellen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1000 Gramm GEPA Bio Italienischer Espresso, ganze Bohne Zubereitung Nicht jeder Kaffee ist gleich - deshalb kann auch keine einheitliche Dosierungsanleitung gegeben werden! Kaffee ist ein sehr sensibles Lebensmittel. Der Geschmack hängt stark von der Wasserqualität und Zubereitungsart ab. Experimentieren Sie bei der Dosierung des Kaffees - ein Löffel mehr oder weniger kann enorme Unterschiede bewirken. Meist gilt für unseren hochwertigen GEPA-Kaffee: weniger ist mehr! Ob Filterkaffee, Vollautomat oder Siebträger - der persönliche Geschmack entscheidet über das Brühverfahren. Probieren Sie auch einmal Kaffee mit einer Prise Zimt oder Vanille - köstlich! Zutaten Bio Arabica Mischung¬â* ¬â aus Fairem Handel, Fair-Handelsanteil der Zutaten insgesamt: 100% * aus kontrolliert ökologischem Anbau Aufbewahrungshinweise kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur GEPA - The Fair Trade Company GEPA-Weg 1, 42327 Wuppertal www.gepa.de, www.fairtrade.de
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fairtrade Kaffee, Transfair-Kaffee, Kaffee-Bohnen, Kaffeebohne, Kaffeebohnen, biokaffee bohnen 1000 g, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, GEPA, Kaffee, Röstkaffee, italien, fairtrade, fair, ökologisch, biologisch, espresso, bio, bohnen, ganze, italienischer |
| | |
| |