| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1024085880 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221042148 |
| |
|
| | |
| Entspannung von Meßmer Meßmer Entspannung ist eine natürliche Kräuterkomposition mit Melisse. Diese Kräuter bereiten ein Gefühl von Harmonie, innerer Balance und Ausgeglichenheit. Die Meßmer Tee-Experten entwickeln aus natürlichen Zutaten genussvolle Wohlfühl Momente, die deinen Körper und deine Sinne verwöhnen und dein Wohlbefinden unterstützen. Entdecke Wohlfühlmomente von besonderer Qualität und Intensität mit Meßmer Entspannung. Meßmer Wohlfühl Momente online kaufen Bestelle den Wohlfühl Momente Entspannung mit Rooibos, Melisse und Rosenblütenöl von Meßmer einfach per Online Einkauf. bei uns bestellst bequem und ohne Mindestbestellwert. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Rooibos* (40%), Zitronengras, Melisse (7%), Zimt, Süßholzwurzeln, Fenchel, süße Brombeerblätter, Kardamom, Rosenblütenöl getrocknet. Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5 bis 6 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Deutschland Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 7 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rooibostee, Rooibusch-Tee, Rooibuschtee, Rotbusch-Tee, Rotbuschtee, messmer 6-kräuter tee, rooibos, meßmer rooibos, meßmer, wohlfühl, momente, entspannung, Tee, Hopfen, Melisse, kräuter, tea |
| | |
| |