| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4029713019525 Herst.-Nr.: 4029713019525 EAN/GTIN: 4029713019525 |
| |
|
| | |
| 4029713019525 Digital-Werkstattmessschieber DIGI-MET®, IP65, ohne Spitzen - DIN 862 - Stahl, rostfrei - Schutzart IP65 - Variabler Datenausgang RS-232, Digimatic und USB - mm/inch-Umschaltung - Aus- und Ein-Taste - Nullsetzen an jeder Position möglich - Hold-Funktion (Messwertspeicher) Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Holzetui. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 1000mm, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, 4029713019525, HELIOS PREISSER, digital, Digital-Werkstattmessschieber DIGI-MET®, IP65, ohne Spitzen, 28594598, 1652825, 28594597, 28594439, Messschieber, 28593804, Messtechnik, 1 Werkstatt-Messsch.Digi. 1000mm o.Sp. IP65 HP, DIN 862, Stahl, rostfrei, Schutzart IP65, Variabler Datenausgang RS-232, Digimatic und USB, mm/inch-Umschaltung, Aus- und Ein-Taste, Nullsetzen an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher), Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Holzetui, Helios |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 965,27* | € 1.032,63* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.064,98* | € 1.134,72* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.091,06* | € 1.164,51* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.065,20* | € 1.185,51* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 1.253,59* | € 1.339,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|