Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, K-Leder anthr. Sitzhöhe 560-810 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4016849592183
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849592183
EAN/GTIN:
     4016849592183
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
4016849592183 Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 4
- Sitzpolster: schwarz
- Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion
- Sitzvorderkante : mit Flexfunktion
- Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring
Eigenschaften:
- Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion
- Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812
- Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1
- Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung
- Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emissionen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, polsterstuhl anthrazit, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, 4016849592183, bimos, Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 4, 28574496, 1649287, 28574495, Arbeitsstühle, 28574494, Sitzmöbel, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, K-Leder anthr. Sitzhöhe 560-810 mm, Sitzpolster: schwarz, Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion, Sitzvorderkante : mit Flexfunktion, Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, Mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring, Eigenschaften:, Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion, Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812, Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1, Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung, Schadstofffrei: keine Giftstoffe u
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,49*
€ 271,17*
Lager 4NVP2
3
€ 35,99*
ab € 239,01*
€ 273,74*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,54*
€ 276,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,49*
€ 279,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,85*
€ 283,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,74*
€ 325,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,16*
€ 304,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.