Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4016849592060 Herst.-Nr.: 4016849592060 EAN/GTIN: 4016849592060 |
| |
|
| | |
| 4016849592060 Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 3 - Sitzpolster: schwarz - Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion - Sitzvorderkante : mit Flexfunktion - Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, schwarz - Mit Gleiter und höhenverstellbarem Fußring Eigenschaften: - Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion - Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812 - Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1 - Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung - Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emissionen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, besucherstuhl leder grün, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl bimos, 4016849592060, bimos, Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 3, 28574496, 1649287, 28574495, Arbeitsstühle, 28574494, Sitzmöbel, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, PU grün Sitzhöhe 520-770 mm, Sitzpolster: schwarz, Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion, Sitzvorderkante : mit Flexfunktion, Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, Mit Gleiter und höhenverstellbarem Fußring, Eigenschaften:, Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion, Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812, Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1, Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung, Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emissionen, 401 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 185,58* | € 246,63* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,02* | € 247,39* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 215,19* | € 247,40* | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,89* | € 249,94* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,66* | € 255,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|