Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, K-Leder grün Sitzhöhe 450-650 mm mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4016849592015
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849592015
EAN/GTIN:
     4016849592015
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
4016849592015 Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 2
- Sitzpolster: schwarz
- Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion
- Sitzvorderkante : mit Flexfunktion
- Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Rollen: kein Wegrollen im unbelasteten Zustand, minimiertes Unfallrisiko
Eigenschaften:
- Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion
- Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812
- Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1
- Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung
- Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emissionen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, polsterstuhl grün, ergonomischer bürostuhl, labordrehstuhl bimos, 4016849592015, bimos, Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 2, 28574496, 1649287, 28574495, Arbeitsstühle, 28574494, Sitzmöbel, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, K-Leder grün Sitzhöhe 450-650 mm mit Rollen, Sitzpolster: schwarz, Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion, Sitzvorderkante : mit Flexfunktion, Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, Rollen: kein Wegrollen im unbelasteten Zustand, minimiertes Unfallrisiko, Eigenschaften:, Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion, Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812, Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1, Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung, Schad
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,23*
€ 203,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,70*
€ 203,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,99*
€ 210,07*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,25*
€ 213,22*
Lager 4NVP2
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 195,65*
€ 224,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.