Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuch TORK 130083 L324xB385ca.mm blau 3-lagig,geprägt Krt.TORK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000469170
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130083
EAN/GTIN:
     7322540183849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Extra Starke Industrie Papierwischtücher Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · blau, 3-lagiges, hochvolumiges Putztuch in Quickdry-Qualität, dadurch sehr weich mit dem entscheidenden Plus an Stärke und Saugkraft · sehr hohe Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz · für die schnelle Aufnahme und Absorption von Ölen, Bohr- und Schneideemulsionen · für den mobilen Einsatz, Spenderkarton mit Tragegriff, schnelle Tuchentnahme · sehr voluminöse Tücher, auch im nassen Zustand Weitere technische Eigenschaften: · VE/Palette: 70 Kartons · Material: QuickDry
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-lagig, geprägt
Gebinde:
Karton
Inhalt:
200 Tücher
Farbe:
blau
Länge ca.:
324 mm
Breite ca.:
385 mm
Marke:
TORK
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Nachhaltigkeitshinweis
Nachhaltigkeitshinweis:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchrolle blau, handtuchrollen tork, handtuchrollen blau, Papier, Papierrolle, Putztücher, Reinigungstuch, Rolle, TORK Advanced 440
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,64*
€ 23,62*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 18,06*
€ 23,63*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,90*
€ 25,23*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,31*
€ 25,59*
Lager 4BULW
165
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 22,80*
€ 28,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 22,80* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
essity
130100
ab € 52,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.