Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H375xØ214mm 6l gelb HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000468500
Herst.-Nr.:
     H2401018
EAN/GTIN:
     4012086061123
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
mit Einwurfklappe · stoßfester Kunststoff · Kopfteil abnehmbar
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 l
Farbe:
gelb
Material:
Kunststoff
Ø:
214 mm
Höhe:
375 mm
Marke:
HELIT
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 6,495*
€ 8,85167*
1 Tag
7
1
€ 6,95*
ab € 8,46*
€ 11,44*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,55*
€ 11,51*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 8,44*
€ 11,52*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 8,54*
€ 11,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401005
ab € 9,02*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401034
ab € 8,28*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401082
ab € 8,26*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401095
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.