Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3,5x16/12-Z Stahl galv.verz. WIROX 200St. SPAX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000227580
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940109035016
EAN/GTIN:
     4003530006098
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 16/12-Z VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88094.010 · Normart: REYHER-Artikel 88094 · Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Schraubenlänge:
16 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben, mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX M
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf 3.5x 16, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 3,5 x 16, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
152400
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01015*
€ 0,01474*
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,00964*
€ 0,01553*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0122*
€ 0,0177*
5 Tage
4600
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,015*
€ 0,0219*
Lager 4BULW
3220
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0156*
€ 0,0223*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0156* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 4,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0106*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,00971*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0116*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0143*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0198*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0215*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0118*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0125*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,0139*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,0163*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0198*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0243*
Zubehör
SPAX International
1081010350503
ab € 0,023*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.