Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Sandschaufel RUHR-BRILLANT Gr.2 270x250mm 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4300500000
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     04040322
EAN/GTIN:
     4005827040235
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · mit Eschen-Stiel 1300 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Größe:
2
Blattmaß:
270 x 250 mm
Stiellänge:
130 cm
Farbe:
rot
Marke:
IDEAL
Ausführung:
3/4 gehoben
Stiel:
Eschenstiel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
288
1
€ 5,99*
ab € 15,91*
€ 20,72*
Lager 4BULW
271
1
€ 5,59*
ab € 16,14*
€ 20,82*
1 Tag
390
1
€ 5,50*
ab € 16,14*
€ 20,99*
1 Tag
1
1
€ 4,80*
ab € 16,88*
€ 21,89*
4 Tage
386
1
€ 8,90*
ab € 17,015*
€ 21,945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.