Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Sandschaufel RUHR-BRILLANT Gr.2 270x250mm 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4300500000_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4300500000_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4300500000
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     04040322
EAN/GTIN:
     4005827040235
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · mit Eschen-Stiel 130 cmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Größe:
2
Blattmaß:
270 x 250 mm
Stiellänge:
130 cm
Farbe:
rot
Marke:
IDEAL
Ausführung:
3/4 gehoben
Stiel:
Eschenstiel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
165
1
€ 5,99*
ab € 16,12*
€ 20,84*
Lager 1498
224
1
€ 5,50*
ab € 16,31*
€ 20,94*
1
€ 4,80*
ab € 16,92*
€ 21,73*
5 Tage
221
1
€ 8,90*
ab € 17,015*
€ 21,785*
5 Tage
224
1
€ 7,99*
ab € 17,24*
€ 22,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.