Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Sandschaufel RUHR-BRILLANT Gr.2 270x250mm 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4300500000
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     04040322
EAN/GTIN:
     4005827040235
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · mit Eschen-Stiel 130 cmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Größe:
2
Blattmaß:
270 x 250 mm
Stiellänge:
130 cm
Farbe:
rot
Marke:
IDEAL
Ausführung:
3/4 gehoben
Stiel:
Eschenstiel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
134
1
€ 5,99*
ab € 15,88*
€ 20,78*
2 Tage
126
1
€ 5,59*
ab € 16,13*
€ 20,89*
2 Tage
201
1
€ 5,50*
ab € 16,18*
€ 21,06*
1
€ 4,80*
ab € 16,82*
€ 21,96*
5 Tage
218
1
€ 8,90*
ab € 16,915*
€ 22,015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.