Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß BM 150 L.3m B.16mm mm/mm EGII ABS/TPE Festst.STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000857982
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19839
EAN/GTIN:
     4005069198398
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3mx16mm
taschenbandmass
kompaktes, bruchsicheres Bandmaß mit metrischer Skala · Sichtfenster für die Direktablesung von Innenmaßen · Schiebebremse zum Stoppen und Fixieren des Bandes · bruchsicheres ABS-Gehäuse zum Schutz vor Schlägen · widerstandsfähige Bandbeschichtung zum Schutz der Skala · beweglicher Anfangshaken für exakte Messungen · rote Zehnerzahlen für komfortables Ablesen · Metall-Clip zur einfachen Befestigung am Gürtel · geeignet für Fensterbauer EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Gehäuse: ABS / TPE · Genauigkeit: EGII
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Bandbreite:
16 mm
Teilung:
mm/ mm
Ausführung:
Feststeller
Marke:
STABILA
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 3 meter, Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,83*
€ 12,57*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 12,59*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 12,69*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,96*
€ 12,75*
Lager 4BULW
3
1
€ 5,59*
ab € 10,16*
€ 14,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.