Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN 862 300mm dig.ger.Schiene PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000851222
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851222
EAN/GTIN:
     4015448715825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene und Messbrücke gehärtet · Batterie-Kontrollanzeige · für Tiefenmessung · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · Genauigkeit 0,03 mm · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
100 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Marke:
PROMAT
Ausführung:
gerade Messschiene
Norm:
DIN 862
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
BatterieV - relevant
BatterieV - relevant:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
€ 4,95*
ab € 52,31*
€ 67,85*
4 Tage
27
€ 5,99*
ab € 54,74*
€ 68,17*
Lager 4BULW
26
€ 5,59*
ab € 56,16*
€ 69,47*
3 Tage
36
€ 4,99*
ab € 57,57*
€ 71,31*
5 Tage
36
€ 5,99*
ab € 58,77*
€ 73,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.