Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Tiefenmessschieber DIN 862 300 mm digital gerade Messschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Tiefenmessschieber DIN 862 300 mm digital gerade Messschiene
PROMAT Tiefenmessschieber DIN 862 300 mm digital gerade Messschiene
PROMAT Tiefenmessschieber DIN 862 300 mm digital gerade Messschiene
Artikel-Nr.:
     1955B-2018815420
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851222
EAN/GTIN:
     4015448715825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber DIN 862 300mm dig.ger.Schiene PROMAT digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene und Messbrücke gehärtet · Batterie-Kontrollanzeige · für Tiefenmessung · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · Genauigkeit 0,03 mm · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Lieferung inkl. Batterie (CR2032) · Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis. Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (B
Weitere Informationen:
eClassID:
21170306
HerstellerNr:
4000851222
Werksnummer:
4000851222
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,720000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
300 mm
Norm:
DIN 862
Produktart:
Tiefenmessschieber
Ausfuehrung:
gerade Messschiene
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 4,95*
ab € 56,58*
€ 73,09*
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 60,04*
€ 73,49*
3 Tage
28
€ 4,99*
ab € 62,01*
€ 75,03*
Lager 1955
28
€ 5,99*
ab € 62,99*
€ 76,89*
4 Tage
28
€ 7,99*
ab € 65,64*
€ 79,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.