Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D60xB30mm30mm K.60 Zirkongewebe max.Drehz.6500min-¹ PROMAT


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000842166
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842166
EAN/GTIN:
     4015448605782
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Körnung:
60
max. Drehzahl:
6500 min-¹
Breite:
30 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkongewebe
Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülse k60, schleifhülse d60x30mm, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
2
pro Box
€ 4,90*
ab € 24,285*
€ 24,49*
3 Tage
300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,67*
€ 25,23*
Lager 4BULW
4
2
pro Box
€ 5,59*
ab € 23,83*
€ 30,53*
5 Tage
8
2
pro Box
€ 5,99*
ab € 26,83*
€ 34,94*
3 Tage
8
2
pro Box
€ 4,99*
ab € 28,95*
€ 36,88*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 30,53*
€ 36,3307
pro Box
ab 5 Boxen
€ 29,31*
€ 34,8789
pro Box
ab 10 Boxen
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Box
ab 20 Boxen
€ 26,50*
€ 31,535
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,4766* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 61,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000842209
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.