Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsenträger D60xH30mm Zyl.Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000842209
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842209
EAN/GTIN:
     4015448605768
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter

Schleifhülsenträger D60xH30mm Zyl.Schaft-D.6mm PROMAT

aus Gummi · zylindrische Form · geschlitzt · durch die Schlitze wird die Ausdehnung des Schleifkörpers beim Schleifen erleichtert, dadurch wird die Schlefhülse gespannt, sowie die Elastizität erhöht · rutschfester Sitz der Schleifhülse · Schleifhülsen werden durch eine leichte Rechtsdrehung auf- und abgezogen
Weitere Informationen:
Ø:
60 mm
Höhe:
30 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Form:
Zylinder
max. Drehzahl:
6500 min-¹
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: schleifkappenträger, schleifhülsenträger 60x30mm, schleifkappenträger, schleifzylinder schaft 6, Gummiträger, Schleifhülse, Schleifkappe, Schleifkappenträger, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000842577
ab € 0,39*
Sonstiges
PROMAT
4000842166
ab € 22,67*
Sonstiges
PROMAT
4000842578
ab € 0,39*
Sonstiges
PROMAT
4000842164
ab € 0,49*
Sonstiges
k.A.
4000842168
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.