Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D60xH30mm K.60 Zirkongewebe max.Drehz.6500min-¹ PROMAT


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000842166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842166
EAN/GTIN:
     4015448605782
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Körnung:
60
max. Drehzahl:
6500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkongewebe
Ø:
60 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülse k60, schleifhülse d60x30mm, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
6
2
pro Box
€ 4,90*
ab € 24,285*
€ 24,49*
3 Tage
225
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,69*
€ 25,69*
1 Tag
4
2
pro Box
€ 5,59*
ab € 23,80*
€ 30,60*
5 Tage
6
2
pro Box
€ 5,99*
ab € 26,96*
€ 35,15*
3 Tage
6
2
pro Box
€ 4,99*
ab € 28,98*
€ 37,09*
Menge:  Box  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Box
ab 6 Boxen
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Box
ab 40 Boxen
€ 24,285*
€ 28,89915
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,4857* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 48,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000842209
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.