Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schleifhülse D60xB30mm Körnung 60 Zirkongewebe max. Drehzahl 6500 min-¹


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PROMAT Schleifhülse D60xB30mm Körnung 60 Zirkongewebe max. Drehzahl 6500 min-¹
PROMAT Schleifhülse D60xB30mm Körnung 60 Zirkongewebe max. Drehzahl 6500 min-¹
PROMAT Schleifhülse D60xB30mm Körnung 60 Zirkongewebe max. Drehzahl 6500 min-¹
Artikel-Nr.:
     1955B-2000281661
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842166
EAN/GTIN:
     4015448605782
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Schleifhülse D60xB30mm30mm K.60 Zirkongewebe max.Drehz.6500min-¹ PROMAT Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
4000842166
Werksnummer:
4000842166
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D60xB30mm Körnung 60
Produktart:
Schleifhülse
Ausfuehrung:
max. Drehzahl 6500 min-¹
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
2
pro Box
€ 4,90*
ab € 24,285*
€ 24,49*
4 Tage
300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,67*
€ 25,23*
4 Tage
4
2
pro Box
€ 5,59*
ab € 23,83*
€ 30,53*
Lager 1955
8
2
pro Box
€ 5,99*
ab € 26,83*
€ 34,94*
4 Tage
8
2
pro Box
€ 4,99*
ab € 28,95*
€ 36,88*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 34,94*
€ 41,5786
pro Box
ab 5 Boxen
€ 33,33*
€ 39,6627
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,5366* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 69,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000842209
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.