Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D60xH30mm K.60 Zirkongewebe max.Drehz.6500min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000842166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842166
EAN/GTIN:
     4015448605782
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Körnung:
60
max. Drehzahl:
6500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkongewebe
Ø:
60 mm
Höhe:
30 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülse k60, schleifhülse d60x30mm, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
2
pro Box
€ 4,90*
ab € 24,285*
€ 24,49*
Lager 1690
300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,67*
€ 25,23*
4 Tage
4
2
pro Box
€ 5,59*
ab € 23,83*
€ 30,53*
6 Tage
8
2
pro Box
€ 5,99*
ab € 26,83*
€ 34,94*
4 Tage
8
2
pro Box
€ 4,99*
ab € 28,95*
€ 36,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.523,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000842209
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.