Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.50mm Borsten-L.50mm Mischb.NÖLLE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817409
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     59020
EAN/GTIN:
     4250560513700
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Flachpinsel
helle Mischborste · für hohe Ansprüche · Nickelzwinge · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Nickel · Bestückung: Mischborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Borstenlänge:
50 mm
Qualität:
Maler
Größe:
2 ″
Größe mm:
50 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperpinsel, nölle flachpinsel, borstenpinsel (handwerk), Malerwerkzeug, Pinsel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
609
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,22*
€ 1,62*
6 Tage
869
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 1,84*
5 Tage
651
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,85*
4 Tage
869
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,00*
5 Tage
1755
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,5315*
€ 2,0215*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 19,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59010
ab € 0,85*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59015
ab € 1,00*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59025
ab € 1,58*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59030
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.