Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.50mm Borsten-L.50mm Mischb.NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5222015050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59020
EAN/GTIN:
     4250560513700
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Flachpinsel
helle Mischborste · für hohe Ansprüche · Nickelzwinge · roher HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Nickel· Bestückung: Mischborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Borstenlänge:
50 mm
Qualität:
Maler
Größe:
2 ″
Größe mm:
50 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperpinsel, nölle flachpinsel, borstenpinsel (handwerk), Malerwerkzeug, Pinsel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1132
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,79*
€ 1,79*
5 Tage
1886
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 1,84*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,91*
Lager 1690
1414
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 1,92*
3 Tage
1886
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59010
ab € 0,86*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59015
ab € 1,06*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59025
ab € 1,67*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59030
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.