Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Maler-Lackierpinsel Gr.mm 30 1 Zoll helle Chinaborste Profi-Maler NÖLLE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817393
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     56630
EAN/GTIN:
     4250560513397
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 12. Stärke · helle Mischborste · für höchste Ansprüche · Nickelzwinge · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Nickel · Bestückung: helle Chinaborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Borstenlänge:
50 mm
Qualität:
Profi-Maler
Größe:
1 ″
Stärke:
12.
Größe mm:
30 mm
Marke:
NÖLLE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,88*
Lager 4BULW
342
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,23*
€ 1,89*
5 Tage
25
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 2,23*
3 Tage
20
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,42*
5 Tage
232
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,56*
€ 2,48*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 11,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
56540
ab € 1,20*
Sonstiges
k.A.
56534
ab € 0,23*
Sonstiges
k.A.
56510
ab € 0,25*
Sonstiges
k.A.
56515
ab € 0,35*
Sonstiges
k.A.
56520
ab € 0,46*
Sonstiges
k.A.
56525
ab € 0,63*
Sonstiges
k.A.
56530
ab € 0,80*
Sonstiges
k.A.
55110
ab € 0,55*
Sonstiges
k.A.
55115
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.