Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Maler-Lackierpinsel Gr.mm 30 1 Zoll helle Chinaborste Profi-Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56630
EAN/GTIN:
     4250560513397
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 12. Stärke · helle Mischborste · für höchste Ansprüche · Nickelzwinge · roher HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Nickel· Bestückung: helle Chinaborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Borstenlänge:
50 mm
Qualität:
Profi-Maler
Größe:
1 ″
Stärke:
12.
Größe mm:
30 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
163
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,23*
€ 1,88*
Lager 1690
174
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 2,20*
5 Tage
232
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 2,21*
3 Tage
232
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,41*
5 Tage
327
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,56*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
56540
ab € 1,20*
Sonstiges
k.A.
56534
ab € 0,23*
Sonstiges
k.A.
56510
ab € 0,25*
Sonstiges
k.A.
56515
ab € 0,35*
Sonstiges
k.A.
56520
ab € 0,46*
Sonstiges
k.A.
56525
ab € 0,63*
Sonstiges
k.A.
56530
ab € 0,80*
Sonstiges
k.A.
55110
ab € 0,55*
Sonstiges
k.A.
55115
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.