Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider L.250mm Form 2 Mehrkomp.-Hüllen KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000795062
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 22 250
EAN/GTIN:
     4003773071372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · 12° gewinkelt · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Form: 2 · Material: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl · Norm: DIN ISO 5746
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
250 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 4,6 mm
harter Draht Ø:
max. 3,5 mm
Pianodraht Ø:
max. 3 mm
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Marke:
KNIPEX
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 25,50*
€ 30,56*
1
€ 4,90*
ab € 24,70*
€ 30,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 30,90*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 24,93*
€ 31,12*
Lager 4BULW
9
1
€ 5,59*
ab € 25,48*
€ 31,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.