Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschneider 250mm isol 7422250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     262-49315783
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     7422250
EAN/GTIN:
     4003773071372
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Kraftschneider 250mm isol 7422250
Weitere Informationen:
Form:
Kraftseitenschneider
Isoliert:
ja
Länge:
250 mm mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, kraft- seitenschneider knipex 250 mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, Abisolier-Seitenschneider, Elektronik-Seitenschneider, Kabelschneider, Mini-Seitenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 25,63*
€ 30,75*
1
€ 4,90*
ab € 24,69*
€ 30,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,86*
€ 31,09*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 24,91*
€ 31,30*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 25,51*
€ 31,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 184,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.