Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-738579 Herst.-Nr.: 74 22 250 EAN/GTIN: 4003773071372 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7422/250, 74 22 250, Kraft-Seitenschneider 250 mm 74 22 250 Kraft-Seitenschneider Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. der 250 mm lange Seitenschneider ist geeignet für Cu-Leiter bis 16 mm² und Al-Leiter bis 35 mm². 12° gewinkelter Kopf bietet Freiraum zum Greifen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,0mm, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 437 GRAMM | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Kopf: | poliert | Kopfwinkel: | 12° | Backenwinkel: | Backen, gewinkelt, 25° | Formbezeichnung: | 12° gewinkelter Kopf bietet Freiraum zum Greifen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 25,63* | € 30,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,69* | € 30,96* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,86* | € 31,09* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,91* | € 31,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 25,51* | € 31,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|