Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000795062 Herst.-Nr.: 74 22 250 EAN/GTIN: 4003773071372 |
| | |
|
| | |
| 20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · 12° gewinkelt · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Form: 2· Material: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl· Norm: DIN ISO 5746 Weitere Informationen: | | Griff: | Mehrkomponenten-Hüllen | Länge: | 250 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 4,6 mm | harter Draht Ø: | max. 3,5 mm | Pianodraht Ø: | max. 3 mm | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 25,50* | € 30,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,70* | € 30,77* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,79* | € 30,90* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,93* | € 31,12* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 25,48* | € 31,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|