Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Flexibl Advanced 1900 Gr.9 schwarz/hellgrau EN388 EN420+A1 EN407 PSAII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000391380
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     92069
EAN/GTIN:
     5701952920693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Nylon und Elastan mit Nitrilschaumbeschichtung · optimale Flexibilität und Passform sowie einzigartige Atmungsaktivität · OekoTex-zertifiziert · mit dem Sanitized-Verfahren behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt · touchscreenfähig Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/hellgrau
Größe:
9
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Material:
Nylon, Elastan, Nitrilschaumbeschichtung
Norm:
EN388 EN420+A1 EN407
Marke:
OX-ON
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,21*
€ 2,83*
3 Tage
45
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 2,84*
Lager 4BULW
42
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,28*
€ 2,92*
6 Tage
60
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 2,94*
1 Tag
60
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,37*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,28* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.