Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winterjacke VISIBLE XTREME Gr.M warngelb/schwarz ELKA RAINWEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000380490
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     186100R042004
EAN/GTIN:
     5706219311658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN 343 Kl. 4/1/X, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 14058 · mit Stretch · 100% Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: > 8000 mm · Nähte getaped · Leichtgewichts-Winterjacke mit hoher Isolierfähigkeit · Brusttasche mit Patte und versteckter Ausweis-Tasche · vertikale Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss · versteckte Innentasche für Tablet/A4-Block · doppelte Wetterschutzleiste mit Klett · 2 Taschen m. Reißverschluss · abnehmbare Kapuze mit Kordel und Klettverstellung · verstellbare Ärmel mit Klettverschluss und Handschutz · verstellbar im Bund · wasserdicht · mit segmentierten Reflektorstreifen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 190g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/schwarz
Größe:
M
Material:
100% Polyester, 75D Twill
Norm:
EN 343 Kl. 4/1/X, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 14058
Marke:
ELKA RAINWEAR
für wen?:
Unisex
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb größe m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Jacken, Stretch, Stretchjacke, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken, wasserdicht, Winter-Jacke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 120,83*
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 100,48*
€ 120,95*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 100,58*
€ 121,51*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 107,30*
€ 130,22*
Lager 4BULW
8
€ 5,59*
ab € 109,62*
€ 132,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.