Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winterjacke VISIBLE XTREME Gr.M warngelb/schwarz ELKA RAINWEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000380490
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     186100R042004
EAN/GTIN:
     5706219311658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN 343 Kl. 4/1/X, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 14058 · mit Stretch · 100% Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: > 8000 mm · Nähte getaped · Leichtgewichts-Winterjacke mit hoher Isolierfähigkeit · Brusttasche mit Patte und versteckter Ausweis-Tasche · vertikale Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss · versteckte Innentasche für Tablet/A4-Block · doppelte Wetterschutzleiste mit Klett · 2 Taschen m. Reißverschluss · abnehmbare Kapuze mit Kordel und Klettverstellung · verstellbare Ärmel mit Klettverschluss und Handschutz · verstellbar im Bund · wasserdicht · mit segmentierten ReflektorstreifenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/schwarz
Größe:
M
Material:
100% Polyester, 75D Twill
Norm:
EN 343 Kl. 4/1/X, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 14058
Marke:
ELKA RAINWEAR
für wen?:
Unisex
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb größe m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Jacken, Stretch, Stretchjacke, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken, wasserdicht, Winter-Jacke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
8
Frei Haus
ab € 99,71*
€ 121,06*
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 100,40*
€ 121,19*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 100,10*
€ 121,74*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 106,89*
€ 130,51*
4 Tage
11
€ 8,90*
ab € 110,335*
€ 132,855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.