Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzjacke TYVEK® PP33 Gr.XXL weiß TYVEK


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000378848
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TYJAK/XXL
EAN/GTIN:
     5450208015750
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
EN 1149-5:2008 · Kat. I · TYVEK®-Material · antistatisch · Kapuze · innenliegende Nähte · Gummizüge im Nacken und um das Gesicht · großer angesetzter Kragen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
XXL
Marke:
TYVEK
Material:
TYVEK®-Material
Norm:
EN 1149-5:2008
PSA-Kategorie:
I
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 6,95*
3 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,27*
1 Tag
110
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,60*
1 Tag
110
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 5,82*
€ 7,61*
Lager 4BULW
77
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,87*
€ 7,68*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 76,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
TY POBA SW H 00
ab € 24,05*
Ähnlich
ASATEX
TYKA
ab € 1,19*
Ähnlich
ASATEX
TYSH
ab € 1,00*
Ähnlich
DuPont
D13395735
ab € 3,18*
Ähnlich
DuPont
D13395783
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.