| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000373626 Herst.-Nr.: 45746-46 EAN/GTIN: 8032690098052 |
| | |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S5 CI HI SRC · mit geräumiger Komfortstahlkappe (Extraweit) und Stahlzwischensohle · Obermaterial: PU System von BASF – ELASTOPAN (PU) · Innenfutter: antibakterielles Nylonfutter · Sohle aus Polyurethan (PU), antistatisch, selbstreinigend und extrem rutschhemmend durch optimierte Profilgeometrie · extrem leicht (970 g bei Gr. 42) · hervorragendes Tragegefühl durch anatomische und auswechselbare Ortholite® Innensohle und ergonomisch geformten Schaft · hohe Beständigkeit gegen Benzin, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, diverse Chemikalien, Säuren, Laugen und Reinigungsmittel · kälteflexibel & kälteisolierend bis -20 °C · Schafthöhe ca. 37 cm (bei Gr. 42) Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: bis -20 °C Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/schwarz | Größe: | 46 | Schutzklasse: | S5 CI HI SRC | Material: | Polyurethan | Norm: | EN ISO 20345 | PSA-Kategorie: | II | Marke: | NORA | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | PSA-Verordnung | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5 gr.46 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.46, Arbeitsschuh, Schuh |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,30* | € 53,50* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 41,48* | € 53,55* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,67* | € 55,29* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,86* | € 56,59* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,67* | € 56,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|