Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Mega-Max II Gr.46 schwarz/schwarz PU S5 CI HI SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000373619_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000373619_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000373626
Hersteller:
     Arnold Potthoff
Herst.-Nr.:
     45746-46
EAN/GTIN:
     8032690098052
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S5 CI HI SRC · mit geräumiger Komfortstahlkappe (Extraweit) und Stahlzwischensohle · Obermaterial: PU System von BASF – ELASTOPAN (PU) · Innenfutter: antibakterielles Nylonfutter · Sohle aus Polyurethan (PU), antistatisch, selbstreinigend und extrem rutschhemmend durch optimierte Profilgeometrie · extrem leicht (970 g bei Gr. 42) · hervorragendes Tragegefühl durch anatomische und auswechselbare Ortholite® Innensohle und ergonomisch geformten Schaft · hohe Beständigkeit gegen Benzin, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, diverse Chemikalien, Säuren, Laugen und Reinigungsmittel · kälteflexibel & kälteisolierend bis -20 °C · Schafthöhe ca. 37 cm (bei Gr. 42)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Ausführung: bis -20 °C· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
46
Schutzklasse:
S5 CI HI SRC
Material:
Polyurethan
PSA-Kategorie:
II
Marke:
NORA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 41,30*
€ 53,50*
2 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 41,48*
€ 53,55*
Lager 1498
8
1
€ 5,50*
ab € 42,67*
€ 55,29*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 43,86*
€ 56,59*
2 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 42,67*
€ 56,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,29*
€ 65,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,73*
€ 65,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,83*
€ 61,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,73*
€ 57,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,92*
€ 55,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,67*
€ 50,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-39
ab € 42,73*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-40
ab € 41,21*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-41
ab € 42,56*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-42
ab € 41,13*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-43
ab € 41,05*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-44
ab € 40,98*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-45
ab € 41,21*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-47
ab € 41,40*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-48
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.