Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORA 45746-46 Sicherheitsstiefel NORAMAX Mega-Max II Gr.46 schwarz/schwarz Po


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NORA 45746-46 Sicherheitsstiefel NORAMAX Mega-Max II Gr.46 schwarz/schwarz Po
NORA 45746-46 Sicherheitsstiefel NORAMAX Mega-Max II Gr.46 schwarz/schwarz Po
NORA 45746-46 Sicherheitsstiefel NORAMAX Mega-Max II Gr.46 schwarz/schwarz Po
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996435
Hersteller:
     Nora
Herst.-Nr.:
     45746-46
EAN/GTIN:
     8032690098052
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Mega-Max II Gr.46 schwarz/schwarz PU S5 CI HI SRC EN20345 nach EN ISO 20345 · S5 CI HI SRC · mit geräumiger Komfortstahlkappe (Extraweit) und Stahlzwischensohle · Obermaterial: PU System von BASF – ELASTOPAN (PU) · Innenfutter: antibakterielles Nylonfutter · Sohle aus Polyurethan (PU), antistatisch, selbstreinigend und extrem rutschhemmend durch optimierte Profilgeometrie · extrem leicht (970 g bei Gr. 42) · hervorragendes Tragegefühl durch anatomische und auswechselbare Ortholite® Innensohle und ergonomisch geformten Schaft · hohe Beständigkeit gegen Benzin, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, diverse Chemikalien, Säuren, Laugen und Reinigungsmittel · kälteflexibel & kälteisolierend bis -20 °C · Schafthöhe ca. 37 cm (bei Gr. 42) Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: bis -20 °C
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
45746-46
Werksnummer:
4000373626
Länge netto mm:
445,00
Breite netto mm:
355,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
2,760000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 46 schwarz/schwarz
Produktart:
Stiefel
Ausfuehrung:
Polyurethan
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 41,21*
€ 52,77*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 41,25*
€ 52,82*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 42,68*
€ 54,57*
1 Tag
10
2
Frei Haus
ab € 42,96*
€ 55,26*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 43,83*
€ 55,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,86*
€ 66,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,84*
€ 65,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,07*
€ 61,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,38*
€ 56,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,83*
€ 52,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-39
ab € 41,27*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-40
ab € 41,03*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-41
ab € 41,37*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-42
ab € 40,98*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-43
ab € 41,07*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-44
ab € 40,98*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-45
ab € 41,04*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-47
ab € 42,54*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-48
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.