| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000356407 Herst.-Nr.: R037-651 EAN/GTIN: 7640144527204 |
| |
|
| | |
| aus säurebeständigem Kunststoff (ND-PE) · mit feinem Tropfverschluss zum einfachen, feinen Dosieren von Beizen, Lacken, Verdünnungen und anderen Oberflächenmitteln Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 125 ml | Variante: | mit Tropfverschluss | Marke: | REILANG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,66* | € 2,30* | | | | Lager 4BULW | | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,67* | € 2,32* | | | | | | 1 Tag | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,46* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,67* | € 2,82* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,15* | € 2,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,67* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 27,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|