| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000356406 Herst.-Nr.: R039-662 EAN/GTIN: 7640144524470 |
| |
|
| | |
| aus säurebeständigem Kunststoff (ND-PE) · mit abgekröpftem, ausziehbarem Spritzrohr - optimal um Flüssigkeiten aufzuspritzen · einfaches, sparsames einfüllenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 250 ml | Variante: | mit abgekröpftem Spritzrohr | Marke: | REILANG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,70* | € 3,65* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,72* | € 3,68* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,71* | € 3,81* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 2,88444* | € 3,91444* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,68* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|