Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REILANG R037-651 Spritzflasche mit Tropfverschluss Fassungsvermögen 125 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REILANG R037-651 Spritzflasche mit Tropfverschluss Fassungsvermögen 125 ml
REILANG R037-651 Spritzflasche mit Tropfverschluss Fassungsvermögen 125 ml
REILANG R037-651 Spritzflasche mit Tropfverschluss Fassungsvermögen 125 ml
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250509
Hersteller:
     Reilang
Herst.-Nr.:
     R037-651
EAN/GTIN:
     7640144527204
Suchbegriffe:
Kunststoffflasche
Plastikflasche
Spritzflasche
Waschflasche
Spritzflasche m.Tropfverschluss Fassungsvermögen 125 ml REILANG aus säurebeständigem Kunststoff (ND-PE) · mit feinem Tropfverschluss zum einfachen, feinen Dosieren von Beizen, Lacken, Verdünnungen und anderen Oberflächenmitteln Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
21100101
HerstellerNr:
R037-651
Werksnummer:
4000356407
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spritzflasche
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 2,35*
2 Tage
126
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,67*
€ 2,36*
2 Tage
180
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,47*
4 Tage
135
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,83*
Lager 1955
180
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ernst Hausammann
R039-662
ab € 2,68*
Ähnlich
Ernst Hausammann
R037-652
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.