Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp Extra 301 MASKING-TEC® leicht gekreppt natur L.50m B.48mm Rl.KIP


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000353114
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     301-48
EAN/GTIN:
     4013142301481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Premiumprodukt für anspruchsvollste Anwendungen · mit exzellenter Klebkraft und hoher Reißfestigkeit · leicht gekrepptes Band · exzellente Klebkraft und sehr hohes Haftvermögen · Spezialimprägnierung für eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit · hohe Reißfestigkeit · für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich · innen mittelfristig, kurzfristig auch außen einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: natur · Gesamtdicke: 0,16mm · Reißkraft: 37,92 N (10 mm) · Klebkraft: 4,52 N (10 mm)
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Temperaturbereich:
bis +80 °C
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband 48mmx50m, abdeckband, abdeckband 50m, 4013142301504, Feinkreppband, Kip, Kip 301, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 5,28*
1 Tag
440
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,41*
1 Tag
440
20
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 4,24*
€ 5,51*
5 Tage
440
20
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 4,45*
€ 5,81*
Lager 4BULW
294
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,91*
€ 6,30*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 4,91* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
301-18
ab € 1,52*
Ähnlich
Kip
301-24
ab € 2,04*
Ähnlich
Kip
301-30
ab € 2,65*
Ähnlich
Kip
301-36
ab € 3,05*
Ähnlich
Kip
301-16
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.