| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-3000283290 Herst.-Nr.: 3502-01E EAN/GTIN: 8714359024113 |
| |
|
| | |
| gerade Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 65 mm · Wandplatte 56 mm Ø · mit versenkten Schraublöchern · TÜV-zertifiziert · ohne Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Wandplatte: 56mm · Wandabstand: 65mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | silberfarbig eloxiert | Material: | Aluminium | Befestigungsart: | versenkte Schraublöcher | Ausführung: | gerade Auflage | Marke: | HERMETA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,10* | € 4,34* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,87* | € 4,61* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,02* | € 4,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,12* | € 5,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,44* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|