Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMETA 3502-01E Handlaufträger 3502 Aluminium silberfarbig eloxiert Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMETA 3502-01E Handlaufträger 3502 Aluminium silberfarbig eloxiert Durchmesser
HERMETA 3502-01E Handlaufträger 3502 Aluminium silberfarbig eloxiert Durchmesser
HERMETA 3502-01E Handlaufträger 3502 Aluminium silberfarbig eloxiert Durchmesser
HERMETA 3502-01E Handlaufträger 3502 Aluminium silberfarbig eloxiert Durchmesser
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752798
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     3502-01E
EAN/GTIN:
     8714359024113
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
Schiebetürbeschlag
Handlaufträger 3502 Alu.silberf.elox.D.Wandplatte 56mm ger.Auflage HERMETA gerade Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 65 mm · Wandplatte 56 mm Ø · mit versenkten Schraublöchern · TÜV-zertifiziert · ohne Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Wandplatte: 56mm · Wandabstand: 65mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23270301
HerstellerNr:
3502-01E
Werksnummer:
3000283290
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silberfarbig
Produktart:
Handlaufträger
Ausfuehrung:
gerade Auflage
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
25
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,48*
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 5,07*
1 Tag
42
1
€ 6,95*
ab € 3,20*
€ 5,10*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 5,51*
1
€ 7,95*
ab € 3,42*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermeta
3500-01E
ab € 3,03*
Ähnlich
Hermeta
3501-01E
ab € 3,03*
Ähnlich
Hermeta
3503-01E
ab € 3,10*
Ähnlich
Hermeta
3542-01E
ab € 2,13*
Ähnlich
Hermeta
3570-01E
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.